35,57 €/ Meterexkl. MwSt
41,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
50 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TRANSPAR |
Innendurchmesser | 100 mm |
Wandstärke | 5.9 mm |
Außendurchmesser | 111.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Min. Berstdruck | 12 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 500 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 1.8 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |