Eriks

Schlauch Transpar Rolle=30m Innendurchmesser 110x6, transparenten PVC-Schlauch mit weißer Hart-PVC-Spirale

  • ERIKS:10014934
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,89 €/ Meterexkl. MwSt

25,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TRANSPAR
Innendurchmesser
110 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Min. Biegeradius
520 mm
Rollenlänge
30 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C