Eriks

Schlauch Transpar PU AS, Rolle=30m, Innendurchmesser 40x3,8

  • ERIKS:11238061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,53 €/ Meterexkl. MwSt

35,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TRANSPAR PU AS
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
3.8 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Rollenlänge
30 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Statisches Kabel
Ja