28,37 €/ Meterexkl. MwSt
33,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TRANSPAR PU AS |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 3.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Rollenlänge | 30 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Statisches Kabel | Ja |