5,07 €/ Meterexkl. MwSt
5,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Syrene white |
Innendurchmesser | 52 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Min. Berstdruck | 50 bar |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.31 kg/m |
Material Seele | SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |