Eriks

Schlauch Syrene White Rolle=40m Innendurchmesser 45 Flach rollbare SBR Wasserschlauch und industrielle Transportschlauch 15 bar

  • ERIKS:10015046
Image 1
Flach Wasserschlauch und industrielle Transportschlauch. Temperaturbereich: -20 ° C bis +70 ° C. Rohr: schwarz SBR-Kautschuk mit Trevira-Gewebe (rot und Mehltau frei). Montage: fixxed Schlauchschellen oder bendelen.
Zur Liste hinzufügen

5,01 €/ Meterexkl. MwSt

5,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Syrene white
Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.25 kg/m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein