Eriks

Schlauch Syrene Rolle=40m Innendurchmesser 102 Flach rollbare SBR Wasserschlauch und industrielle Transportschlauch 15 bar

  • ERIKS:10069563
Image 1
Flach Wasserschlauch und industrielle Transportschlauch. Temperaturbereich: -20 ° C bis +70 ° C. Rohr: schwarz SBR-Kautschuk mit Trevira-Gewebe (rot und Mehltau frei). Montage: fixxed Schlauchschellen oder bendelen.
Zur Liste hinzufügen

9,75 €/ Meterexkl. MwSt

11,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CHRYSTAL
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
110 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR