Eriks

Schlauch PUR 335 Flat Food AS R=5m 180

  • ERIKS:13203905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,07 €/ Meterexkl. MwSt

166,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Protape 335
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
21 mm
Max. Betriebsdruck
0.23 bar
Min. Berstdruck
0.69 bar
Rollenlänge
5 m
Material Seele
PU (Polyurethan)