Eriks

Schlauch PUR 335 Flat Food AS R=5m 127

  • ERIKS:13203901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,18 €/ Meterexkl. MwSt

120,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Protape 335
Innendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
33 mm
Max. Betriebsdruck
0.33 bar
Min. Berstdruck
0.99 bar
Rollenlänge
5 m
Material Seele
PU (Polyurethan)