Eriks

Schlauch PUR 335 Flat Food AS R=5m 120

  • ERIKS:13203900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,95 €/ Meterexkl. MwSt

115,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Protape 335
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
26 mm
Max. Betriebsdruck
0.34 bar
Min. Berstdruck
1.02 bar
Rollenlänge
5 m
Material Seele
PU (Polyurethan)