Eriks

Schlauch PUR 335 Flat Food AS R=5m 110

  • ERIKS:13203899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,25 €/ Meterexkl. MwSt

106,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Protape 335
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
0.375 bar
Min. Berstdruck
1.125 bar
Rollenlänge
5 m
Material Seele
PU (Polyurethan)