82,78 €/ Meterexkl. MwSt
96,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Protape 335 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.41 bar |
Min. Berstdruck | 1.23 bar |
Rollenlänge | 5 m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |