Eriks

Schlauch PUR 335 Flat Food AS R=2m 60

  • ERIKS:13203894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,91 €/ Meterexkl. MwSt

70,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Protape 335
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
15 mm
Max. Betriebsdruck
0.56 bar
Min. Berstdruck
1.68 bar
Rollenlänge
2 m
Material Seele
PU (Polyurethan)