55,75 €/ Meterexkl. MwSt
65,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Protape 335 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.58 bar |
Min. Berstdruck | 1.74 bar |
Rollenlänge | 2 m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |