Eriks

Schlauch Premium Polyros, Rolle=50m, Innendurchmesser 25x4mm

  • ERIKS:13035676
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,64 €/ Meterexkl. MwSt

4,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

1150 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Premium Polyros
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
33 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.43 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C