1,56 €/ Meterexkl. MwSt
1,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
128 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Multibar Premium |
Innendurchmesser | 9 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Max. Betriebsdruck | 22 bar |
Min. Berstdruck | 66 bar |
Min. Biegeradius | 35 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.14 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 65 °C |