Eriks

Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 8x3mm

  • ERIKS:10014828
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,50 €/ Meterexkl. MwSt

1,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

86 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multibar Premium
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck
24 bar
Min. Berstdruck
72 bar
Min. Biegeradius
30 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.1 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein