1,77 €/ Meterexkl. MwSt
2,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
250 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Multibar Premium |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Berstdruck | 75 bar |
Min. Biegeradius | 25 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.1 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 149 °F |
Statisches Kabel | Nein |