Eriks

Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 5x3mm

  • ERIKS:10014826
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multibar Premium
Innendurchmesser
5 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
11 mm
Max. Betriebsdruck
28 bar
Min. Berstdruck
84 bar
Min. Biegeradius
18 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.09 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 65 °C