Eriks

Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 4x3mm

  • ERIKS:10014825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,19 €/ Meterexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

4600 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multibar Premium
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck
28 bar
Min. Berstdruck
84 bar
Min. Biegeradius
15 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.08 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 65 °C