Eriks

Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 40x5mm

  • ERIKS:11190204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,08 €/ Meterexkl. MwSt

11,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

30 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multibar Premium
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.87 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C