Eriks

Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 25x4mm

  • ERIKS:10015569
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multibar Premium
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
33 mm
Max. Betriebsdruck
9 bar
Min. Berstdruck
27 bar
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.46 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von -13 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein