Eriks

Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 16x3mm

  • ERIKS:10015574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,70 €/ Meterexkl. MwSt

3,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

36 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multibar Premium
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
22 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Berstdruck
45 bar
Min. Biegeradius
75 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.21 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von -13 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein