Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Multibar Premium |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck | 21 bar |
Min. Berstdruck | 63 bar |
Min. Biegeradius | 40 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.15 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 149 °F |
Statisches Kabel | Nein |