Eriks

Schlauch Premium Multibar, Rolle=25m, Innendurchmesser 30x4mm

  • ERIKS:11190203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,98 €/ Meterexkl. MwSt

8,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multibar Premium
Innendurchmesser
30 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
328 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Biegeradius
160 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C