Eriks

Schlauch Polytube schwarz, Rolle=50m, Außendurchmesser 12x1

  • ERIKS:10014918
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,46 €/ Meterexkl. MwSt

0,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Polytube
Material Schlauch
PE
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz