Eriks

Schlauch Polytube schwarz, Rolle=50m, Außendurchmesser 10x1

  • ERIKS:10015776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,97 €/ Meterexkl. MwSt

1,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Polytube
Material Schlauch
PE
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz