Eriks

Schlauch Polytube schwarz, Rolle=100m, Außendurchmesser 6x1

  • ERIKS:10015777
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,26 €/ Meterexkl. MwSt

0,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Polytube
Material Schlauch
PE
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz