Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlauch Polytube, Rolle=100m,...
Schlauch Polytube, Rolle=100m, Außendurchmesser 12x1,5
ERIKS:
10014923
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Typ
Polytube
Material Schlauch
PE
Innendurchmesser
9 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss
Alle Varianten anzeigen
Anmelden