Eriks

Schlauch Polytube, Rolle=100m, Außendurchmesser 10x2

  • ERIKS:11014406
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,64 €/ Meterexkl. MwSt

0,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Polytube
Material Schlauch
PE
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss