Eriks

Schlauch POLYMETRA R=30m 90x7

  • ERIKS:15100257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,29 €/ Meterexkl. MwSt

52,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
POLYMETRA
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
104 mm
Max. Betriebsdruck
2.5 bar
Min. Berstdruck
7.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
245 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
3 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein