Eriks

Schlauch POLYMETRA R=30m 63x6

  • ERIKS:15100253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,08 €/ Meterexkl. MwSt

32,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Polymetra Clear
Typ
POLYMETRA
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
75 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Min. Berstdruck
9 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
160 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
1.95 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein