27,65 €/ Meterexkl. MwSt
32,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | POLYMETRA |
Innendurchmesser | 60 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Min. Berstdruck | 9 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 80 % |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 1.8 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 149 °F |
Statisches Kabel | Nein |