Eriks

Schlauch POLYMETRA R=30m 45x5

  • ERIKS:15100250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,72 €/ Meterexkl. MwSt

32,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
POLYMETRA
Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Min. Berstdruck
12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
105 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
1.1 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein