Eriks

Schlauch POLYMETRA R=30m 35x4,2

  • ERIKS:15100247
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,31 €/ Meterexkl. MwSt

14,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
POLYMETRA
Innendurchmesser
35 mm
Wandstärke
4.2 mm
Außendurchmesser
43.4 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Min. Berstdruck
12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
85 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.73 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein