11,59 €/ Meterexkl. MwSt
13,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
1020 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | POLYMETRA |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 4.1 mm |
Außendurchmesser | 40.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 0.65 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 149 °F |
Statisches Kabel | Nein |