9,07 €/ Meterexkl. MwSt
10,61 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
3893 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | POLYMETRA |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 55 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 0.51 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 149 °F |
Statisches Kabel | Nein |