Eriks

Schlauch POLYMETRA R=30m 20x3,6

  • ERIKS:15100242
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,14 €/ Meterexkl. MwSt

4,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

1470 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
POLYMETRA
Innendurchmesser
20 mm
Wandstärke
3.6 mm
Außendurchmesser
27.2 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Min. Berstdruck
21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
45 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.34 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein