107,64 €/ Meterexkl. MwSt
125,94 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | POLYMETRA |
Innendurchmesser | 152 mm |
Wandstärke | 8.4 mm |
Außendurchmesser | 168.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 1 bar |
Min. Berstdruck | 4 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 60 % |
Min. Biegeradius | 490 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 6.35 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 149 °F |
Statisches Kabel | Nein |