Eriks

Schlauch POLYMETRA R=30m 14x3,2

  • ERIKS:15100239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,83 €/ Meterexkl. MwSt

4,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
POLYMETRA
Innendurchmesser
14 mm
Wandstärke
3.2 mm
Außendurchmesser
20.4 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Min. Berstdruck
24 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
30 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.2 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein