Eriks

Schlauch POLYMETRA R=30m 13x3,1

  • ERIKS:15100238
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,68 €/ Meterexkl. MwSt

4,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
POLYMETRA
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
3.1 mm
Außendurchmesser
19.2 mm
Max. Betriebsdruck
9 bar
Min. Berstdruck
27 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
30 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.19 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein