Eriks

Schlauch POLYMETRA R=30m 12x3

  • ERIKS:15100237
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,22 €/ Meterexkl. MwSt

2,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

2370 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
POLYMETRA
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
18 mm
Max. Betriebsdruck
9 bar
Min. Berstdruck
27 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
30 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.18 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein