51,48 €/ Meterexkl. MwSt
60,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | POLYMETRA |
Innendurchmesser | 102 mm |
Wandstärke | 7.5 mm |
Außendurchmesser | 117 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.5 bar |
Min. Berstdruck | 7.5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 280 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 3.4 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 149 °F |
Statisches Kabel | Nein |