28,08 €/ Meterexkl. MwSt
32,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
201,5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Polymetra Clear |
Innendurchmesser | 63 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 185 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 1.92 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 140 °F |
Statisches Kabel | Nein |