107,64 €/ Meterexkl. MwSt
125,94 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
20 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Polymetra Clear |
Innendurchmesser | 152 mm |
Wandstärke | 10 mm |
Außendurchmesser | 172 mm |
Max. Betriebsdruck | 2 bar |
Min. Berstdruck | 6 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 456 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 6.3 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |