3,12 €/ Meterexkl. MwSt
3,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Polyflex |
Material Schlauch | PA (Nylon) |
Innendurchmesser | 11 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Temperaturbereich | von -60 bis 100 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Weiss |
Min. Biegeradius | 80 mm |