Eriks

Schlauch Polyflex, Rolle=100m, Außendurchmesser 5x1

  • ERIKS:10014842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,90 €/ Meterexkl. MwSt

1,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Polyflex
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
3 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
5 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
33 bar
Temperaturbereich
von -60 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
25 mm