Eriks

Schlauch Polyflex blau, Rolle=30m, Außendurchmesser 10x1

  • ERIKS:10014848
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,88 €/ Meterexkl. MwSt

112,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Polyflex
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Temperaturbereich
von -60 bis 100 °C
Rollenlänge
30 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
60 mm