Eriks

Schlauch Polyflex blau, Rolle=100m, Außendurchmesser 8x1

  • ERIKS:10014846
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,99 €/ Meterexkl. MwSt

1,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Polyflex
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
19 bar
Temperaturbereich
von -60 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
50 mm