0,69 €/ Meterexkl. MwSt
0,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Polyflex |
Material Schlauch | PA (Nylon) |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 26 bar |
Temperaturbereich | von -60 bis 100 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 30 mm |